8,23 €/ Stückexkl. MwSt
9,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,23 € | - |
10+ | 5,28 € | 35.80% |
25+ | 3,67 € | 55.43% |
50+ | 2,87 € | 65.13% |
100+ | 2,51 € | 69.52% |
200+ | 2,41 € | 70.67% |
500+ | 2,15 € | 73.90% |
1000+ | 1,92 € | 76.67% |
2500+ | 1,81 € | 78.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | GSM-3539-40 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 40 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 35 mm |
d2 | 39 mm |
b1 | 40 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |