7,71 €/ Stückexkl. MwSt
9,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,71 € | - |
10+ | 4,86 € | 36.95% |
25+ | 3,34 € | 56.65% |
50+ | 2,58 € | 66.50% |
100+ | 2,22 € | 71.18% |
200+ | 2,13 € | 72.41% |
500+ | 1,90 € | 75.37% |
1000+ | 1,73 € | 77.59% |
2500+ | 1,58 € | 79.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | GSM-3034-40 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 40 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
b1 | 40 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |