Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® G /iglidur® G GSM-3034-30

  • ERIKS:12967827
  • Hersteller:GSM-3034-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,50 €/ Stückexkl. MwSt

7,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,50 €

-

10+

3,91 €

39.77%

25+

2,55 €

60.82%

50+

1,88 €

71.05%

100+

1,56 €

76.02%

200+

1,50 €

76.90%

500+

1,35 €

79.24%

1000+

1,29 €

80.12%

2500+

1,14 €

82.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
GSM-3034-30
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
d1
30 mm
d2
34 mm
b1
30 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei