5,95 €/ Stückexkl. MwSt
6,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,95 € | - |
10+ | 3,50 € | 41.21% |
25+ | 2,19 € | 63.26% |
50+ | 1,56 € | 73.80% |
100+ | 1,27 € | 78.59% |
200+ | 1,22 € | 79.55% |
500+ | 1,08 € | 81.79% |
1000+ | 0,97 € | 83.71% |
2500+ | 0,91 € | 84.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | GSM-3034-20 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 20 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
b1 | 20 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |