5,91 €/ Stückexkl. MwSt
6,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,91 € | - |
10+ | 3,46 € | 41.48% |
25+ | 2,17 € | 63.34% |
50+ | 1,54 € | 73.95% |
100+ | 1,24 € | 79.10% |
200+ | 1,20 € | 79.74% |
500+ | 1,06 € | 81.99% |
1000+ | 1,03 € | 82.64% |
2500+ | 0,87 € | 85.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | GSM-3034-15 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 15 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
b1 | 15 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |