Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® G /iglidur® G GSM-2528-25

  • ERIKS:13564710
  • Hersteller:GSM-2528-25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,66 €/ Stückexkl. MwSt

6,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,66 €

-

10+

3,29 €

41.95%

25+

2,01 €

64.43%

50+

1,44 €

74.50%

100+

1,14 €

79.87%

200+

0,97 €

82.89%

500+

0,86 €

84.90%

1000+

0,74 €

86.91%

2500+

0,70 €

87.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
GSM-2528-25
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
d1
25 mm
d2
28 mm
b1
25 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei