Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® G /iglidur® G GSM-2528-15

  • ERIKS:13562921
  • Hersteller:GSM-2528-15
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,42 €/ Stückexkl. MwSt

6,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,42 €

-

10+

3,12 €

42.46%

25+

1,86 €

65.61%

50+

1,29 €

76.14%

100+

0,99 €

81.75%

200+

0,84 €

84.56%

500+

0,72 €

86.67%

1000+

0,70 €

87.02%

2500+

0,61 €

88.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
GSM-2528-15
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
d1
25 mm
d2
28 mm
b1
15 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei