5,62 €/ Stückexkl. MwSt
6,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,62 € | - |
10+ | 3,25 € | 42.23% |
25+ | 2,00 € | 64.53% |
50+ | 1,41 € | 75.00% |
100+ | 1,12 € | 80.07% |
200+ | 0,95 € | 83.11% |
500+ | 0,84 € | 85.14% |
1000+ | 0,74 € | 86.82% |
2500+ | 0,70 € | 87.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | GSM-2023-25 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 25 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
b1 | 25 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |