Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® G /iglidur® G GSM-2023-23

  • ERIKS:13564683
  • Hersteller:GSM-2023-23
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,57 €/ Stückexkl. MwSt

6,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,57 €

-

10+

3,21 €

42.32%

25+

1,94 €

65.19%

50+

1,37 €

75.43%

100+

1,06 €

80.89%

200+

0,91 €

83.62%

500+

0,80 €

85.67%

1000+

0,76 €

86.35%

2500+

0,67 €

88.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
GSM-2023-23
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
23 mm
Mit Bund
Nein
d1
20 mm
d2
23 mm
b1
23 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei