5,43 €/ Stückexkl. MwSt
6,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,43 € | - |
10+ | 3,14 € | 42.31% |
25+ | 1,88 € | 65.38% |
50+ | 1,31 € | 75.87% |
100+ | 1,03 € | 81.12% |
200+ | 0,86 € | 84.27% |
500+ | 0,74 € | 86.36% |
1000+ | 0,72 € | 86.71% |
2500+ | 0,63 € | 88.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | GSM-2023-20 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 20 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
b1 | 20 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |