Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® G /iglidur® G GSM-2022-20

  • ERIKS:12718439
  • Hersteller:GSM-2022-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,30 €/ Stückexkl. MwSt

6,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,30 €

-

10+

3,00 €

43.37%

25+

1,81 €

65.95%

50+

1,22 €

77.06%

100+

0,93 €

82.44%

200+

0,76 €

85.66%

500+

0,68 €

87.10%

1000+

0,65 €

87.81%

2500+

0,55 €

89.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
GSM-2022-20
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
d1
20 mm
d2
22 mm
b1
20 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei