5,34 €/ Stückexkl. MwSt
6,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,34 € | - |
10+ | 3,06 € | 42.70% |
25+ | 1,82 € | 65.84% |
50+ | 1,24 € | 76.87% |
100+ | 0,95 € | 82.21% |
200+ | 0,80 € | 85.05% |
500+ | 0,68 € | 87.19% |
1000+ | 0,67 € | 87.54% |
2500+ | 0,57 € | 89.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | GSM-1820-25 |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 25 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 18 mm |
d2 | 20 mm |
b1 | 25 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |