Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® G /iglidur® G GSM-1820-20

  • ERIKS:13501723
  • Hersteller:GSM-1820-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,28 €/ Stückexkl. MwSt

6,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,28 €

-

10+

2,96 €

43.88%

25+

1,79 €

66.19%

50+

1,22 €

76.98%

100+

0,91 €

82.73%

200+

0,76 €

85.61%

500+

0,67 €

87.41%

1000+

0,65 €

87.77%

2500+

0,55 €

89.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
GSM-1820-20
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
d1
18 mm
d2
20 mm
b1
20 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei