Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® G /iglidur® G GSM-1618-20

  • ERIKS:13512736
  • Hersteller:GSM-1618-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,15 €/ Stückexkl. MwSt

6,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,15 €

-

10+

2,91 €

43.54%

25+

1,71 €

66.79%

50+

1,16 €

77.49%

100+

0,86 €

83.39%

200+

0,72 €

85.98%

500+

0,63 €

87.82%

1000+

0,61 €

88.19%

2500+

0,49 €

90.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
GSM-1618-20
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
d1
16 mm
d2
18 mm
b1
20 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei