Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® G /iglidur® G GSM-1618-15

  • ERIKS:12713860
  • Hersteller:GSM-1618-15
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,09 €/ Stückexkl. MwSt

5,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,09 €

-

10+

2,87 €

43.66%

25+

1,65 €

67.54%

50+

1,14 €

77.61%

100+

0,84 €

83.58%

200+

0,68 €

86.57%

500+

0,61 €

88.06%

1000+

0,59 €

88.43%

2500+

0,46 €

91.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
GSM-1618-15
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
d1
16 mm
d2
18 mm
b1
15 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei