4,88 €/ Stückexkl. MwSt
5,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,88 € | - |
10+ | 2,74 € | 43.97% |
25+ | 1,54 € | 68.48% |
50+ | 1,03 € | 78.99% |
100+ | 0,72 € | 85.21% |
200+ | 0,61 € | 87.55% |
500+ | 0,49 € | 89.88% |
1000+ | 0,46 € | 90.66% |
2500+ | 0,38 € | 92.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | GSM-1517-25 |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 25 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 15 mm |
d2 | 17 mm |
b1 | 25 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |