4,64 €/ Stückexkl. MwSt
5,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,64 € | - |
10+ | 2,53 € | 45.49% |
25+ | 1,37 € | 70.49% |
50+ | 0,86 € | 81.56% |
100+ | 0,59 € | 87.30% |
200+ | 0,44 € | 90.57% |
500+ | 0,36 € | 92.21% |
1000+ | 0,30 € | 93.44% |
2500+ | 0,25 € | 94.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | GSM-1315-10 |
Wellendurchmesser | 13 mm |
Außendurchmesser | 15 mm |
Breite | 10 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 13 mm |
d2 | 15 mm |
b1 | 10 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |