63,48 €/ Stückexkl. MwSt
74,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 63,48 € | - |
10+ | 47,52 € | 25.14% |
25+ | 38,91 € | 38.70% |
50+ | 33,88 € | 46.63% |
100+ | 32,13 € | 49.39% |
200+ | 30,17 € | 52.47% |
500+ | 28,31 € | 55.40% |
1000+ | 26,47 € | 58.31% |
2500+ | 25,02 € | 60.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | GSM-130135-100 |
Wellendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 135 mm |
Breite | 100 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 130 mm |
d2 | 135 mm |
b1 | 100 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |