Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® G /iglidur® G GSM-125130-100

  • ERIKS:13564627
  • Hersteller:GSM-125130-100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

62,09 €/ Stückexkl. MwSt

72,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

62,09 €

-

10+

46,49 €

25.12%

25+

38,02 €

38.77%

50+

33,12 €

46.66%

100+

31,37 €

49.48%

200+

29,49 €

52.51%

500+

27,68 €

55.42%

1000+

25,40 €

59.09%

2500+

24,45 €

60.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
GSM-125130-100
Wellendurchmesser
125 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
100 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei