Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® G /iglidur® G GSM-1214-25

  • ERIKS:13564621
  • Hersteller:GSM-1214-25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,83 €/ Stückexkl. MwSt

5,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,83 €

-

10+

2,64 €

45.28%

25+

1,50 €

68.90%

50+

0,97 €

79.92%

100+

0,68 €

85.83%

200+

0,57 €

88.19%

500+

0,46 €

90.55%

1000+

0,40 €

91.73%

2500+

0,32 €

93.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
GSM-1214-25
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
d1
12 mm
d2
14 mm
b1
25 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei