Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® G /iglidur® G GSM-120125-100

  • ERIKS:13564611
  • Hersteller:GSM-120125-100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

60,72 €/ Stückexkl. MwSt

71,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

60,72 €

-

10+

45,43 €

25.19%

25+

37,13 €

38.86%

50+

32,34 €

46.75%

100+

30,63 €

49.56%

200+

28,80 €

52.57%

500+

27,02 €

55.51%

1000+

25,27 €

58.39%

2500+

23,88 €

60.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
GSM-120125-100
Wellendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
100 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei