Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® G /iglidur® G GSM-110115-100

  • ERIKS:13564610
  • Hersteller:GSM-110115-100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

57,99 €/ Stückexkl. MwSt

67,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

57,99 €

-

10+

43,34 €

25.26%

25+

35,38 €

38.99%

50+

30,78 €

46.92%

100+

29,15 €

49.74%

200+

27,42 €

52.72%

500+

25,71 €

55.67%

1000+

24,13 €

58.39%

2500+

22,74 €

60.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
GSM-110115-100
Wellendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
100 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei