36,82 €/ Stückexkl. MwSt
43,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 36,82 € | - |
10+ | 27,13 € | 26.32% |
25+ | 21,87 € | 40.61% |
50+ | 18,92 € | 48.61% |
100+ | 17,80 € | 51.65% |
200+ | 17,44 € | 52.63% |
500+ | 16,26 € | 55.83% |
1000+ | 15,77 € | 57.17% |
2500+ | 14,52 € | 60.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | GSM-100105-30 |
Wellendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Breite | 30 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 100 mm |
d2 | 105 mm |
b1 | 30 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |