Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® G /iglidur® G GSM-0810-20

  • ERIKS:13564577
  • Hersteller:GSM-0810-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,69 €/ Stückexkl. MwSt

5,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,69 €

-

10+

2,57 €

45.34%

25+

1,41 €

70.04%

50+

0,87 €

81.38%

100+

0,63 €

86.64%

200+

0,49 €

89.47%

500+

0,40 €

91.50%

1000+

0,32 €

93.12%

2500+

0,28 €

93.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
GSM-0810-20
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
d1
8 mm
d2
10 mm
b1
20 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei