4,66 €/ Stückexkl. MwSt
5,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,66 € | - |
10+ | 2,53 € | 45.71% |
25+ | 1,39 € | 70.20% |
50+ | 0,86 € | 81.63% |
100+ | 0,55 € | 88.16% |
200+ | 0,49 € | 89.39% |
500+ | 0,38 € | 91.84% |
1000+ | 0,30 € | 93.47% |
2500+ | 0,27 € | 94.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | GSM-0810-16 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 16 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
b1 | 16 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |