Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® G /iglidur® G GSM-0810-12

  • ERIKS:13564571
  • Hersteller:GSM-0810-12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,09 €/ Stückexkl. MwSt

4,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,09 €

-

10+

2,20 €

46.05%

25+

1,22 €

70.23%

50+

0,76 €

81.40%

100+

0,46 €

88.84%

200+

0,42 €

89.77%

500+

0,36 €

91.16%

1000+

0,28 €

93.02%

2500+

0,23 €

94.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
GSM-0810-12
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
12 mm
Mit Bund
Nein
d1
8 mm
d2
10 mm
b1
12 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei