3,84 €/ Stückexkl. MwSt
4,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,84 € | - |
10+ | 2,09 € | 45.54% |
25+ | 1,16 € | 69.80% |
50+ | 0,70 € | 81.68% |
100+ | 0,44 € | 88.61% |
200+ | 0,40 € | 89.60% |
500+ | 0,32 € | 91.58% |
1000+ | 0,25 € | 93.56% |
2500+ | 0,23 € | 94.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | GSM-0810-08 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 8 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
b1 | 8 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |