Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-5055-40

  • ERIKS:13564329
  • Hersteller:A500SM-5055-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

52,29 €/ Stückexkl. MwSt

61,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

52,29 €

-

10+

42,77 €

18.20%

25+

35,21 €

32.67%

50+

29,83 €

42.95%

100+

27,06 €

48.26%

200+

24,40 €

53.34%

500+

21,79 €

58.32%

1000+

20,52 €

60.76%

2500+

18,52 €

64.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500SM-5055-40
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei