Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-5055-30

  • ERIKS:13564328
  • Hersteller:A500SM-5055-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,45 €/ Stückexkl. MwSt

50,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

43,45 €

-

10+

35,23 €

18.93%

25+

28,67 €

34.02%

50+

24,17 €

44.38%

100+

21,87 €

49.67%

200+

19,72 €

54.61%

500+

17,63 €

59.42%

1000+

16,63 €

61.74%

2500+

14,97 €

65.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500SM-5055-30
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei