Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-4550-50

  • ERIKS:13564326
  • Hersteller:A500SM-4550-50
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,89 €/ Stückexkl. MwSt

66,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

56,89 €

-

10+

46,74 €

17.84%

25+

38,63 €

32.10%

50+

32,81 €

42.32%

100+

29,75 €

47.70%

200+

26,85 €

52.81%

500+

23,98 €

57.85%

1000+

22,53 €

60.39%

2500+

20,35 €

64.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500SM-4550-50
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
50 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei