Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-4550-40

  • ERIKS:13564325
  • Hersteller:A500SM-4550-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

48,93 €/ Stückexkl. MwSt

57,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

48,93 €

-

10+

39,90 €

18.45%

25+

32,72 €

33.13%

50+

27,70 €

43.38%

100+

25,08 €

48.74%

200+

22,67 €

53.67%

500+

20,24 €

58.64%

1000+

19,02 €

61.13%

2500+

17,16 €

64.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500SM-4550-40
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei