Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-4044-20

  • ERIKS:13564319
  • Hersteller:A500SM-4044-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,20 €/ Stückexkl. MwSt

32,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

28,20 €

-

10+

22,15 €

21.43%

25+

17,35 €

38.48%

50+

14,35 €

49.12%

100+

12,94 €

54.11%

200+

11,69 €

58.56%

500+

10,43 €

63.01%

1000+

9,86 €

65.03%

2500+

8,89 €

68.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500SM-4044-20
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei