Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-3236-30

  • ERIKS:13564313
  • Hersteller:A500SM-3236-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,30 €/ Stückexkl. MwSt

28,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

24,30 €

-

10+

18,83 €

22.52%

25+

14,42 €

40.66%

50+

11,84 €

51.29%

100+

10,68 €

56.06%

200+

9,61 €

60.44%

500+

8,61 €

64.58%

1000+

8,13 €

66.54%

2500+

7,33 €

69.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500SM-3236-30
Wellendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
36 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei