Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-3034-40

  • ERIKS:13564311
  • Hersteller:A500SM-3034-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,78 €/ Stückexkl. MwSt

32,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

27,78 €

-

10+

21,79 €

21.55%

25+

17,02 €

38.71%

50+

14,12 €

49.18%

100+

12,71 €

54.24%

200+

11,46 €

58.76%

500+

10,24 €

63.13%

1000+

9,67 €

65.18%

2500+

8,72 €

68.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500SM-3034-40
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei