Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-3034-25

  • ERIKS:13564309
  • Hersteller:A500SM-3034-25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,34 €/ Stückexkl. MwSt

24,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

21,34 €

-

10+

16,26 €

23.78%

25+

12,22 €

42.74%

50+

9,98 €

53.25%

100+

8,93 €

58.15%

200+

8,06 €

62.24%

500+

7,22 €

66.16%

1000+

6,82 €

68.03%

2500+

6,14 €

71.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500SM-3034-25
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei