Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-2832-20

  • ERIKS:13564305
  • Hersteller:A500SM-2832-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,66 €/ Stückexkl. MwSt

21,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

18,66 €

-

10+

13,97 €

25.15%

25+

10,22 €

45.21%

50+

8,23 €

55.91%

100+

7,37 €

60.49%

200+

6,65 €

64.36%

500+

5,97 €

68.02%

1000+

5,62 €

69.86%

2500+

5,07 €

72.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500SM-2832-20
Wellendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei