Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-2427-25

  • ERIKS:13564299
  • Hersteller:A500SM-2427-25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,97 €/ Stückexkl. MwSt

19,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

16,97 €

-

10+

12,52 €

26.20%

25+

8,95 €

47.26%

50+

7,14 €

57.89%

100+

6,37 €

62.49%

200+

5,72 €

66.29%

500+

5,15 €

69.65%

1000+

4,86 €

71.33%

2500+

4,37 €

74.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500SM-2427-25
Wellendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
27 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei