Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-2427-20

  • ERIKS:13564298
  • Hersteller:A500SM-2427-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,68 €/ Stückexkl. MwSt

18,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

15,68 €

-

10+

11,40 €

27.27%

25+

8,00 €

48.97%

50+

6,31 €

59.76%

100+

5,62 €

64.12%

200+

5,04 €

67.88%

500+

4,54 €

71.03%

1000+

4,29 €

72.61%

2500+

3,88 €

75.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500SM-2427-20
Wellendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
27 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei