Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-2427-15

  • ERIKS:13564297
  • Hersteller:A500SM-2427-15
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,38 €/ Stückexkl. MwSt

16,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14,38 €

-

10+

10,32 €

28.27%

25+

7,05 €

50.99%

50+

5,45 €

62.09%

100+

4,86 €

66.18%

200+

4,37 €

69.62%

500+

3,93 €

72.66%

1000+

3,72 €

74.11%

2500+

3,36 €

76.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500SM-2427-15
Wellendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
27 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei