Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-2225-30

  • ERIKS:13564296
  • Hersteller:A500SM-2225-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,61 €/ Stückexkl. MwSt

20,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

17,61 €

-

10+

13,07 €

25.78%

25+

9,48 €

46.17%

50+

7,56 €

57.07%

100+

6,76 €

61.60%

200+

6,08 €

65.48%

500+

5,45 €

69.04%

1000+

5,15 €

70.77%

2500+

4,67 €

73.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500SM-2225-30
Wellendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei