Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-2225-20

  • ERIKS:13564294
  • Hersteller:A500SM-2225-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,98 €/ Stückexkl. MwSt

16,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,98 €

-

10+

8,80 €

37.09%

25+

5,91 €

57.74%

50+

4,16 €

70.24%

100+

3,50 €

75.00%

200+

3,10 €

77.85%

500+

2,85 €

79.62%

1000+

2,66 €

80.98%

2500+

2,49 €

82.20%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500SM-2225-20
Wellendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei