Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-2023-15

  • ERIKS:13564289
  • Hersteller:A500SM-2023-15
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,78 €/ Stückexkl. MwSt

16,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,78 €

-

10+

9,79 €

28.97%

25+

6,63 €

51.86%

50+

5,09 €

63.03%

100+

4,52 €

67.17%

200+

4,05 €

70.62%

500+

3,65 €

73.52%

1000+

3,46 €

74.90%

2500+

3,14 €

77.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500SM-2023-15
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei