Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-1820-25

  • ERIKS:13564287
  • Hersteller:A500SM-1820-25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,93 €/ Stückexkl. MwSt

13,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,93 €

-

10+

8,21 €

31.21%

25+

5,26 €

55.89%

50+

3,90 €

67.36%

100+

3,44 €

71.18%

200+

3,10 €

74.04%

500+

2,79 €

76.59%

1000+

2,62 €

78.03%

2500+

2,41 €

79.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500SM-1820-25
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei