Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-1517-25

  • ERIKS:13564281
  • Hersteller:A500SM-1517-25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,42 €/ Stückexkl. MwSt

13,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,42 €

-

10+

7,79 €

31.78%

25+

4,86 €

57.40%

50+

3,57 €

68.72%

100+

3,14 €

72.55%

200+

2,81 €

75.37%

500+

2,55 €

77.70%

1000+

2,43 €

78.70%

2500+

2,19 €

80.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500SM-1517-25
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei