Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-1517-20

  • ERIKS:13564280
  • Hersteller:A500SM-1517-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,89 €/ Stückexkl. MwSt

12,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,89 €

-

10+

7,30 €

32.98%

25+

4,48 €

58.81%

50+

3,23 €

70.33%

100+

2,81 €

74.17%

200+

2,53 €

76.79%

500+

2,28 €

79.06%

1000+

2,19 €

79.93%

2500+

1,98 €

81.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500SM-1517-20
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei