Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-1315-20

  • ERIKS:13564274
  • Hersteller:A500SM-1315-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,20 €/ Stückexkl. MwSt

11,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,20 €

-

10+

6,73 €

34.08%

25+

3,97 €

61.08%

50+

2,79 €

72.63%

100+

2,43 €

76.16%

200+

2,17 €

78.77%

500+

1,98 €

80.63%

1000+

1,88 €

81.56%

2500+

1,67 €

83.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500SM-1315-20
Wellendurchmesser
13 mm
Außendurchmesser
15 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei