Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-1214-15

  • ERIKS:13564270
  • Hersteller:A500SM-1214-15
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,52 €/ Stückexkl. MwSt

11,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,52 €

-

10+

6,12 €

35.73%

25+

3,46 €

63.67%

50+

2,34 €

75.45%

100+

2,01 €

78.84%

200+

1,82 €

80.84%

500+

1,63 €

82.83%

1000+

1,56 €

83.63%

2500+

1,41 €

85.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500SM-1214-15
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei