Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-1214-10

  • ERIKS:13564268
  • Hersteller:A500SM-1214-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,06 €/ Stückexkl. MwSt

10,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,06 €

-

10+

5,76 €

36.48%

25+

3,14 €

65.41%

50+

2,07 €

77.15%

100+

1,77 €

80.50%

200+

1,56 €

82.81%

500+

1,44 €

84.07%

1000+

1,37 €

84.91%

2500+

1,24 €

86.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500SM-1214-10
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
10 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei