Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-1012-15

  • ERIKS:13564266
  • Hersteller:A500SM-1012-15
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,18 €/ Stückexkl. MwSt

10,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,18 €

-

10+

5,81 €

36.65%

25+

3,19 €

65.22%

50+

2,13 €

76.81%

100+

1,81 €

80.33%

200+

1,62 €

82.40%

500+

1,48 €

83.85%

1000+

1,41 €

84.68%

2500+

1,27 €

86.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500SM-1012-15
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei