Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-1012-08

  • ERIKS:13564263
  • Hersteller:A500SM-1012-08
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,63 €/ Stückexkl. MwSt

10,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,63 €

-

10+

5,38 €

37.67%

25+

2,79 €

67.62%

50+

1,81 €

79.07%

100+

1,50 €

82.60%

200+

1,35 €

84.36%

500+

1,24 €

85.68%

1000+

1,20 €

86.12%

2500+

1,06 €

87.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500SM-1012-08
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
8 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei